HAGER - Päätykappale - LFF60110 HF 40/60x110 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60 mm
Leveys - 110 mm
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740013413
Sähkönumero
1475769
Toimittajan tuotenumero
LFF6011069016
Tukkuerä
10
Korkeus:
60 mm
Leveys:
110 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
Päätykappale halogeeniton, säädettävä korkeussuuntaisestiasennuskanaville LF/LFH 40/60x110mm liikenteenvalkoinen RAL9016
Päätykappale korkeussäädettävä halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanaville LF 40x110, LF/LFH 60x110mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
Päätykappale korkeussäädettävä halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanaville LF 40x110, LF/LFH 60x110mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


