HAGER - Päätykappale tehalit.ATA - ATA16306 HF ATA16x32 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 16 mm

  • Leveys - 32 mm

  • Halogeeniton - kyllä

  • Antibakteerinen käsittely - ei

  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740017077

Sähkönumero

1475868

Toimittajan tuotenumero

ATA163069016

Tukkuerä

20

Korkeus:

16 mm

Leveys:

32 mm

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9016

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Päätykappale kanavan päälle asennettava, halogeenittomasta ABS-muovistakanavalle ATA/ATH 16x32mm, väri liikenteenvalkoinen RAL9016

Päätykappale asennuskanavalle ATA16x32 ja ATH16x32 halogeenittomasta ABS -muovista, katkaisusaumat peittävä. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan