HAGER - Päätykappale Tehalit.BRP - BRP651006 HF BRP65x100 MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Syvyys - 65 mm

  • Väri - muu

  • Kiinnitystapa - napsautettava

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740856119

Sähkönumero

1427422

Toimittajan tuotenumero

BRP6510069011

Tukkuerä

15

Leveys:

100 mm

Syvyys:

65 mm

Väri:

muu

Kiinnitystapa:

napsautettava

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

symmetrinen

Soveltuu:

vasen/oikea

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9011

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Päätykappale johtokanavalle BRP6510019011, materiaali PC/ABShalogeeniton muovi, väri grafiitinmusta RAL9011.

Päätykappale johtokanavalle BRP 65x100. Muoto-osa on kanavan päälle asennetava, jolloin kanavan ja sen kannen katkaisusaumat saadaan peitettyä siististi. Materiaali halogeeniton PC/ABS -muovi. Väri grafiitinmusta RAL9011.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan