HAGER - Päätykappale Tehalit.BRP - BRP651306 HF BRP65x130 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740014724

Sähkönumero

1475911

Toimittajan tuotenumero

BRP6513069016

Tukkuerä

10

Päätykappale reunan peittävä kanavalle BRP/BRHP 65x130 halogeeniton,väri liikenteenvalkoinen.

Päätykappale muoto-osaksi johtokanavalle BRP/BRHP65x130
Kanavakorkeus: 65 mm
Kanavaleveys: 130 mm
Mitta a: 7 mm
Materiaali: PC - ABS
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: 9016
Pinta: käsittelemätön
Kanavakiinnitys: ei jatkoa
Suojakalvolla: ei

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan