HAGER - Päätykappale Tehalit BRP - BRP651306 PC/ABS BRP651301 MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 130 mm

  • Syvyys - 65 mm

  • Väri - muu

  • Kiinnitystapa - napsautettava

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740856201

Sähkönumero

1475705

Toimittajan tuotenumero

BRP6513069011

Tukkuerä

10

Leveys:

130 mm

Syvyys:

65 mm

Väri:

muu

Kiinnitystapa:

napsautettava

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

symmetrinen

Soveltuu:

vasen/oikea

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9011

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Päätykappale PC/ABS halogeenivapaa johtokanavarungolle BRP65x130 musta

Päätykappale johtokanavalle BRP 65x130. Muoto-osa on kanavan päälle asennetava, jolloin kanavan ja sen kannen katkaisusaumat saadaan peitettyä siististi. Materiaali halogeeniton PC/ABS -muovi. Väri grafiitinmusta RAL9011.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan