HAGER - Päätykappale tehalit.GBA - GBD501616 HF GBD(A) 56x162 ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 162 mm
Syvyys - 56 mm
Väri - alumiini
Kiinnitystapa - napsautettava
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740023603
Sähkönumero
1476572
Toimittajan tuotenumero
GBD501616ALU
Tukkuerä
5
Leveys:
162 mm
Syvyys:
56 mm
Väri:
alumiini
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Soveltuu:
vasen/oikea
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
märkälakattu
Päätykappale GBD/GBA 56x162, alumiini, ABS halogeeniton
Päätykappale johtokanavalle GBA56x162 halogeenittomasta ABS-muovista. Päätykappaleella päätät tyylikkäästi ja helposti johtokanava-asennuksen. Materiaalinsa ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi sekä muovisten että alumiinisten johtokanavien kanssa. Kanavarungon reunojen päälle tuleva muoto-osa peittää kanavan katkaisun epätasaisuuksia ja varmistaa näin siistin asennuksen. Päätykappale pystytään lukitsemaan paikalleen tarvittaessa pohjasuunnan pidikkeen läpi asennusalustaan ruuvaamalla. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1. Väri alumiini maalattu.
Päätykappale johtokanavalle GBA56x162 halogeenittomasta ABS-muovista. Päätykappaleella päätät tyylikkäästi ja helposti johtokanava-asennuksen. Materiaalinsa ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi sekä muovisten että alumiinisten johtokanavien kanssa. Kanavarungon reunojen päälle tuleva muoto-osa peittää kanavan katkaisun epätasaisuuksia ja varmistaa näin siistin asennuksen. Päätykappale pystytään lukitsemaan paikalleen tarvittaessa pohjasuunnan pidikkeen läpi asennusalustaan ruuvaamalla. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1. Väri alumiini maalattu.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


