HAGER - Päätykappale tehalit.GBD - GBD500506 HF GBD(A) 54x54 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 54 mm
Syvyys - 54 mm
Väri - musta
Kiinnitystapa - napsautettava
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740023368
Sähkönumero
1476244
Toimittajan tuotenumero
GBD5005069011
Tukkuerä
5
Leveys:
54 mm
Syvyys:
54 mm
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Soveltuu:
vasen/oikea
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9011
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Päätykappale GBD/GBA 54x54, grafiitinmusta, ABS halogeeniton
Päätykappale johtokanavalle GBD54x54 halogeenittomasta ABS-muovista. Väri grafiitinmusta RAL9011. Kanavan päälle tulevana osana, muotokappale peittää kanavapään sahausjälkiä viimeistellen asennuksen.
Päätykappale johtokanavalle GBD54x54 halogeenittomasta ABS-muovista. Väri grafiitinmusta RAL9011. Kanavan päälle tulevana osana, muotokappale peittää kanavapään sahausjälkiä viimeistellen asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


