HAGER - Päätykappale tehalit.LF - LF10010 HF 10x12 10kpl/pak LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 10 mm
Leveys - 12 mm
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740011464
Sähkönumero
1461493
Toimittajan tuotenumero
LF1001069016
Tukkuerä
1
Korkeus:
10 mm
Leveys:
12 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Päätykappale halogeeniton kanavalle LF10010, liikenteenvalkoinenRAL9016, pakkaus sisältää 10 kpl.
Päätykappalepakkaus 10 kpl halogeenittomasta PC-ABS-muovista tarralliselle asennuskanavalle LF 10x12mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
Päätykappalepakkaus 10 kpl halogeenittomasta PC-ABS-muovista tarralliselle asennuskanavalle LF 10x12mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


