HAGER - Päätykappale tehalit.LF - LF20020 HF 20x19 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 20 mm
Leveys - 19 mm
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740011709
Sähkönumero
1461496
Toimittajan tuotenumero
LF2002069016
Tukkuerä
1
Korkeus:
20 mm
Leveys:
19 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
Päätykappale halogeeniton kanavalle LF20020, liikenteenvalkoinenRAL9016.
Päätykappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF/LFH 20x19mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
Päätykappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF/LFH 20x19mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


