HAGER - Päätykappale tehalit.LF - LF200206 HF LF20x19 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 20 mm
Leveys - 19 mm
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740020800
Sähkönumero
1476337
Toimittajan tuotenumero
LF2002067030
Tukkuerä
50
Korkeus:
20 mm
Leveys:
19 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7030
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Päätykappale halogeeniton kanavalle LF/LFH 20x20mm kivenharmaa
Päätykapapale PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 20x19mm, väri kivenharmaa RAL 7030. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
Päätykapapale PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 20x19mm, väri kivenharmaa RAL 7030. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


