HAGER - Päätykappale tehalit.LF - LF60190 HF 60x190 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 61 mm

  • Leveys - 190 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740012591

Sähkönumero

1475771

Toimittajan tuotenumero

LF6019069016

Tukkuerä

60

Korkeus:

61 mm

Leveys:

190 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

napsautettava

Materiaalin laatu:

ABS

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Iskunkestävyysluokka:

IK07

RAL-numero:

9016

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Päätykappale asennuskanavalle LF 60x190mm liikenteenvalkoinen RAL9016

Päätykappale PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 60x190mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan