HAGER - Päätykappale tehalit.LF - LFF600606 HF LF30/40/60x57 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60 mm
Leveys - 57 mm
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740022743
Sähkönumero
1476382
Toimittajan tuotenumero
LFF6006067030
Tukkuerä
10
Korkeus:
60 mm
Leveys:
57 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7030
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Päätykappale säädettävä halogeeniton kanavalle LF/LFF (30,40,60)x60mmkivenharmaa
Säädettävä päätykappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanaville LF/LFH 30/40/60x57mm, väri kivenharmaa RAL 7030. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
Säädettävä päätykappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanaville LF/LFH 30/40/60x57mm, väri kivenharmaa RAL 7030. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


