HAGER - Päätykappale tehalit.LF - LFF60090 HF 40/60x90 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60 mm
Leveys - 90 mm
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740013352
Sähkönumero
1475768
Toimittajan tuotenumero
LFF6009069016
Tukkuerä
1
Korkeus:
60 mm
Leveys:
90 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
Päätykappale halogeeniton, säädettävä korkeussuuntaisestiasennuskanaville LF/LFH 40/60x90mm liikenteenvalkoinen RAL9016
Päätykappale korkeussäädettävä halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanaville LF 40x90, LF/LFH 60x90mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
Päätykappale korkeussäädettävä halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanaville LF 40x90, LF/LFH 60x90mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


