HAGER - Päätykappale tehalit.LFE - LFE60110 HF LFE60x110 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60 mm
Leveys - 110 mm
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740012928
Sähkönumero
1475850
Toimittajan tuotenumero
LFE6011069016
Tukkuerä
10
Korkeus:
60 mm
Leveys:
110 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Päätykappale korkeussäädettävä sään- ja UV-valon kestävästähalogeenittoamasta PC/ASA-muovista kanavalle LFE 60x110mm, väri liikenteenvalkoinen RAL9016
Päätykappale korkeussäädettävä säänkestävästä ja UV-suojatusta, halogeenittomasta PC-ASA-muovista asennuskanavalle LFE 60x110 ulkokäyttöön aurinkosähköasennusten kaapelisuojaksi. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
Päätykappale korkeussäädettävä säänkestävästä ja UV-suojatusta, halogeenittomasta PC-ASA-muovista asennuskanavalle LFE 60x110 ulkokäyttöön aurinkosähköasennusten kaapelisuojaksi. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


