HAGER - Päätykappale tehalit.SL - SL200556 SL20x55 PC/ABS PYÖ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 55 mm
Syvyys - 20 mm
Listan kansi - ei ole
Halogeeniton - kyllä
Jalkalistalla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740894203
Sähkönumero
1427194
Toimittajan tuotenumero
SL200556D2
Tukkuerä
5
Korkeus:
55 mm
Syvyys:
20 mm
Listan kansi:
ei ole
Halogeeniton:
kyllä
Jalkalistalla:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Päätykappale PC/ABS SL20x55, voidaan käyttää myös jatkokappaleenakannelle ilman päätyosaa, pyökkipinnoitteella
Päätykappale vasen/oikea jalkalistakanavalle SL 20x55 halogeenittomasta muovista DIN EN 50085-1 mukaan johtokanavajärjestelmille. Päätykappale kiinnittyy kanavan kannen reunaan peittäen sahausjälkiä, viimeistellen asennuksen lopputuloksen ja nopeuttaen asennusta. 2-osaisen päätykappaleen kätisyys saadaan vaihdettua siirtämällä sivuseinäosa kappaleen toiseen päähän.
Päätykappale vasen/oikea jalkalistakanavalle SL 20x55 halogeenittomasta muovista DIN EN 50085-1 mukaan johtokanavajärjestelmille. Päätykappale kiinnittyy kanavan kannen reunaan peittäen sahausjälkiä, viimeistellen asennuksen lopputuloksen ja nopeuttaen asennusta. 2-osaisen päätykappaleen kätisyys saadaan vaihdettua siirtämällä sivuseinäosa kappaleen toiseen päähän.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


