Etusivu
Varastointi päättyy

HAGER - Päätykappale tehalit.SL - SL200556 SL20x55 PC/ABS SUCP

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 55 mm

  • Syvyys - 20 mm

  • Listan kansi - ei ole

  • Halogeeniton - kyllä

  • Jalkalistalla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

tehalit.SL

EAN-koodi

4012740894241

Sähkönumero

1427198

Toimittajan tuotenumero

SL200556D6

Tukkuerä

5

Korkeus:

55 mm

Syvyys:

20 mm

Listan kansi:

ei ole

Halogeeniton:

kyllä

Jalkalistalla:

ei

Läpilyöntiaihio:

ei

Päätykappale PC/ABS SL20x55, voidaan käyttää myös jatkokappaleenakannelle ilman päätyosaa, sucupira-pinnoitteella Päätykappale vasen/oikea jalkalistakanavalle SL 20x55 halogeenittomasta muovista DIN EN 50085-1 mukaan johtokanavajärjestelmille. Päätykappale kiinnittyy kanavan kannen reunaan peittäen sahausjälkiä, viimeistellen asennuksen lopputuloksen ja nopeuttaen asennusta. 2-osaisen päätykappaleen kätisyys saadaan vaihdettua siirtämällä sivuseinäosa kappaleen toiseen päähän.