HAGER - Päätypari Univers - FZ44N kot. FZ441N-FZ445N VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 25 mm
Leveys - 135 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612779765
Sähkönumero
3426637
Toimittajan tuotenumero
FZ44N
Tukkuerä
5
Korkeus:
25 mm
Leveys:
135 mm
Väri:
valkoinen
Päätykappalepari kaapelisuojakannelle FZ441N. FZ442N. FZ443N. FZ444N ja FZ445N. väri valkoinen RAL9010
Päätykappalepari peitekanaville FZ441N, FZ442N, FZ443N ja FZ444N.
Päätykappalepari peitekanaville FZ441N, FZ442N, FZ443N ja FZ444N.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


