HAGER - Päävirtajohdin - K67M (VB/10-265)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²
Napojen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010330710506
Sähkönumero
3636599
Toimittajan tuotenumero
K67M
Tukkuerä
50
Nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²
Napojen lukumäärä:
1
Yhdistysjohdin holkitettu 10 mm2 pituus 250 mm vaihenapojen yhdistykseenDIN-kiskorivien välillä sähkökeskuksissa.
Yhdistysjohdin holkitettu 10 mm2 pituus 250 mm vaihenapojen yhdistykseen DIN-kiskorivien välillä sähkökeskuksissa.
Yhdistysjohdin holkitettu 10 mm2 pituus 250 mm vaihenapojen yhdistykseen DIN-kiskorivien välillä sähkökeskuksissa.


