HAGER - Painike - 1N/10A/230V luk. UR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - avain
Kokoonpano - peruselementti
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisvirta - 10 A
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610094860
Sähkönumero
2115583
Toimittajan tuotenumero
WDE383110
Tukkuerä
10
Käyttötapa:
avain
Kokoonpano:
peruselementti
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisvirta:
10 A
Väri:
muu
Malli / Tyyppi:
1-napainen painike
Napojen lukumäärä:
1
Mekaanisesti ohjattavissa:
kyllä
Sähköisesti ohjattavissa:
ei
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Kytkentätapa:
ruuviliitos
RAL-numero (vastaava):
7035
Läpinäkyvä:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Painikkeiden määrä:
1
Moduulien lukumäärä:
0
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Sälekaihtimiin:
kyllä
Rullaverhoille (sälerullain):
kyllä
Markiiseille:
ei
Sähkölukituksella:
kyllä
Laitteen leveys:
70.85 mm
Laitteen korkeus:
70.85 mm
Laitteen syvyys:
40 mm
Upotusleveys:
71 mm
Upotuskorkeus:
71 mm
Upotussyvyys:
32 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Verhopainike 1-napainen lukkosylinterille Nimellisjännite 250 VAC Hetkellinen kosketinvirta 10 AVaroitus! Käytä ainoastaan seuraavia liimapakkauksia. Loctite, palvelulinja puh. +358 20122311 29691 Lasi-metalliliimapakkaus koostuen: 319 liimasta ja 7649 aktivaattorista- ilman kiinnityskynsiä - yleisavainjärjestelmille - merkinnöillä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


