HAGER - Painike - 1s/2A 250VAC E10 UR VAL

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Painike - 1s/2A 250VAC E10 UR VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Materiaali - muu

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610090237

Sähkönumero

2115510

Toimittajan tuotenumero

WTE5182WG

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Pintamateriaali:

kiiltävä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Energiankulutus:

2 W

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

40 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Lampun väri:

valkoinen

Lampunpidin:

E10

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Moduulien lukumäärä:

0

Sisältää lampun:

ei

Vilkkuvalolla:

ei

Kiinteä merkintä:

ei

Vaihdettavalla symbolilla:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Lampun enimmäisteho:

2 W

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

50 mm

Painike/merkkivalorunko E10, 1s 2A kosketin, puhtaanvalkoinen kiiltävä

Kalusterunko käytäväpainike- ja merkkivalo E10 -toiminnoille keskiölevyllä1930/Glas puhtaanvalkoinen, kiiltävä Painike ja merkkivalo E10, keskiölevyllä. Sulkeutuvalla koskettimella, valotoiminto lisättävissä erikseen tilattavan E10 -hohtolampun avulla. Valotoiminto ja kontrollikytkentä ruuviliittimin. Uppoasennukseen, pinta-asennus mahdollinen erikseen tilattavan pinta-asennuskehyksen kanssa. Muovimateriaali halogeeniton Duroplast-muovi. Nimellisjännite: 250 V AC Painikevirta: 2 A Hohtolampputeho: maks. 2 W

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan