HAGER - Painike 1s/a+pun merkkiv. - SVN452 230VAC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentävirta - 16 A

  • Kytkentäjännite - 230 V

  • Merkkiväri - punainen

  • Painikkeen väri - harmaa

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615722027

Sähkönumero

2317389

Toimittajan tuotenumero

SVN452

Tukkuerä

12

Kytkentävirta:

16 A

Kytkentäjännite:

230 V

Merkkiväri:

punainen

Painikkeen väri:

harmaa

Jännitetyyppi:

AC

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Merkinantolampulla:

kyllä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Lamppujännite:

230...230 V

Lampun kanta:

muu

Lampun enimmäisteho:

800 W

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

66 mm

Painikekaluste DIN SVN452 1s/a + pun.merkkiv.230V DIN 1M

Painikekaluste avautuvalla ja sulkeutuvalla koskettimella ja punaisella LED-merkkivalolla, asennus DIN-kiskolle. Kaluste varustettu merkintäikkunalla ryhmä- ja laitemerkintöjä varten. Nimellisjännite 230VAC. Rakenne IEC 62094-1, IEC 60947-1 mukaan, kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan.