HAGER - Painike - 2/2A/250V mv E10 RU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pintamateriaali - matta
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - muu
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610095515
Sähkönumero
2115566
Toimittajan tuotenumero
WDE510110
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pintamateriaali:
matta
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
muu
Energiankulutus:
2 W
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
40 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kokoonpano:
peruselementti
Lampun väri:
muu
Lampunpidin:
E10
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Moduulien lukumäärä:
0
Sisältää lampun:
ei
Vilkkuvalolla:
ei
Kiinteä merkintä:
ei
Vaihdettavalla symbolilla:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
7035
Läpinäkyvä:
ei
Lampun enimmäisteho:
2 W
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
50 mm
Painike- ja merkkivalorunko merkkilampulle E10 kierteellä. Kahdella toisistaan erillisellä sulkeutuvalla koskettimella. Voidaan käyttää puhtaasti merkkivalona tai merkkivalopainikkeena valaistusohjaukseen tilattaessa rungon lisätarvikkeeksi joko linssi (punainen, kirkas, oranssi, vihreä) tai palautusjousella varustettu merkkivalopainike (punainen, kirkas, vihreä). Rungon liitännät ruuviliittimillä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


