Etusivu

HAGER - Painike 2a 16A - SVN341

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentävirta - 16 A

  • Kytkentäjännite - 230 V

  • Merkkiväri - muu

  • Painikkeen väri - harmaa

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615721846

Sähkönumero

2317377

Toimittajan tuotenumero

SVN341

Tukkuerä

12

Kytkentävirta:

16 A

Kytkentäjännite:

230 V

Merkkiväri:

muu

Painikkeen väri:

harmaa

Jännitetyyppi:

AC

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Merkinantolampulla:

ei

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Lampun enimmäisteho:

0 W

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

66 mm

Painikekaluste 2a DIN 1M Painikekaluste kahdella avautuvalla koskettimella, asennus DIN-kiskolle. Kaluste varustettu merkintäikkunalla ryhmä- ja laitemerkintöjä varten. Nimellisjännite 230VAC. Rakenne IEC 62094-1, IEC 60947-1 mukaan, kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan.