HAGER - Painike 2s 16A - SVN331

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentävirta - 16 A
Kytkentäjännite - 230 V
Merkkiväri - muu
Painikkeen väri - harmaa
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615721822
Sähkönumero
2317375
Toimittajan tuotenumero
SVN331
Tukkuerä
12
Kytkentävirta:
16 A
Kytkentäjännite:
230 V
Merkkiväri:
muu
Painikkeen väri:
harmaa
Jännitetyyppi:
AC
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Merkinantolampulla:
ei
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Lampun enimmäisteho:
0 W
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
66 mm
Painikekaluste kahdella sulkeutuvalla koskettimella, asennus DIN-kiskolle. Kaluste varustettu merkintäikkunalla ryhmä- ja laitemerkintöjä varten. Nimellisjännite 230VAC. Rakenne IEC 62094-1, IEC 60947-1 mukaan, kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan.


