HAGER - Painike 2s+pun merkkiv. - SVN432 230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentävirta - 16 A
Kytkentäjännite - 230 V
Merkkiväri - punainen
Painikkeen väri - harmaa
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615721983
Sähkönumero
2317386
Toimittajan tuotenumero
SVN432
Tukkuerä
12
Kytkentävirta:
16 A
Kytkentäjännite:
230 V
Merkkiväri:
punainen
Painikkeen väri:
harmaa
Jännitetyyppi:
AC
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Merkinantolampulla:
kyllä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Lamppujännite:
230...230 V
Lampun kanta:
muu
Lampun enimmäisteho:
800 W
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
66 mm
Painikekaluste 2 sulkeutuvalla koskettimella ja punaisella LED-merkkivalolla, asennus DIN-kiskolle. Kaluste varustettu merkintäikkunalla ryhmä- ja laitemerkintöjä varten. Nimellisjännite 230VAC. Rakenne IEC 62094-1, IEC 60947-1 mukaan, kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan.


