HAGER - Painike - 5/10A/250V/2x verho UJ

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Painike - 5/10A/250V/2x verho UJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Kokoonpano - peruselementti

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610095423

Sähkönumero

2107696

Toimittajan tuotenumero

WDE503520

Tukkuerä

10

Käyttötapa:

keinukyktin

Kokoonpano:

peruselementti

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisvirta:

10 A

Väri:

muu

Malli / Tyyppi:

1-napainen painike

Napojen lukumäärä:

1

Mekaanisesti ohjattavissa:

kyllä

Sähköisesti ohjattavissa:

kyllä

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

RAL-numero (vastaava):

7035

Läpinäkyvä:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Painikkeiden määrä:

1

Moduulien lukumäärä:

0

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sälekaihtimiin:

kyllä

Rullaverhoille (sälerullain):

kyllä

Markiiseille:

kyllä

Sähkölukituksella:

kyllä

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

67.2 mm

Upotusleveys:

100 mm

Upotuskorkeus:

125 mm

Upotussyvyys:

32 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Verhopainikerunko 1-napainen 10A 250VAC, jousiliittimillä

Verhokruunupainike 1-napainen Nimellisjännite 250 VAC Kytkentävirta 10 A Seuraa moottorivalmistajan ohjeita. - mekaanisella ja sähköisellä ristilukituksella samanaikaisen päällekytkennän estämiseksi - jousiliittimillä

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan