HAGER - Painike - 5/10A/250V/IP55 verho PPJ har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - muovi
Materiaalin laatu - kestomuovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334440987
Sähkönumero
2009115
Toimittajan tuotenumero
50753535
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Moduulien lukumäärä:
0
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Verhokruunupainike 1-napainen nuolisymbolimerkinnöillä pinta-asennus. Tuote merkitty lumihiutalemerkinnällä IEC 60669-1 vaatimusten mukaisesti soveltuvaksi kylmiin olosuhteisiin -25°C asti. Tuotteen valmistuksessa on otettu käyttöön Ocean-bound plastic kierrätysmateriaali. Ocean-bound plastic tarkoittaa väärin hävitettyä muovijätettä, joka on kerätty rannikkoalueilta enintään 50 kilometrin etäisyydeltä rannasta, estäen muovin mereen päätymisen. Tuote sisältää 31,2 % Ocean-bound plastic muovia. Kierrätysmuovin käyttäminen suojelee ympäristöä haitalliselta muovijätteeltä ja vähentää tuotteen hiilijalanjälkeä.


