HAGER - Painike - 5/10A/250V/IP55 verho PPJ val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Kokoonpano - peruselementti täyskoteloitu

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610102527

Sähkönumero

2009227

Toimittajan tuotenumero

WNC301B

Tukkuerä

36

Käyttötapa:

keinukyktin

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Asennustapa:

pinta-asennus

Nimellisvirta:

10 A

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

1-napainen painike

Mekaanisesti ohjattavissa:

kyllä

Sähköisesti ohjattavissa:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Nimellisjännite:

250 V

Painikkeiden määrä:

2

Moduulien lukumäärä:

0

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sälekaihtimiin:

kyllä

Rullaverhoille (sälerullain):

kyllä

Markiiseille:

ei

Sähkölukituksella:

kyllä

Laitteen leveys:

70.2 mm

Laitteen korkeus:

70.2 mm

Laitteen syvyys:

41.7 mm

Upotusleveys:

70.2 mm

Upotuskorkeus:

70.2 mm

Upotussyvyys:

32 mm

Verhokruunupainike pinta 1-napainen, 10A/250V, IP55, W.1, puhtaanvalkoinen

Verhokruunupainike 1-napainen nuolisymbolimerkinnöillä pinta-asennus
Tuote merkitty lumihiutalemerkinnällä IEC 60669-1 vaatimusten mukaisesti soveltuvaksi kylmiin olosuhteisiin -25°C asti.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan