HAGER - Painike - 5/10A/250V UJ 0X pyör.keh.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laitteen leveys - 71 mm
Laitteen korkeus - 71 mm
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 10 A
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610095416
Sähkönumero
2115620
Toimittajan tuotenumero
WDE503511
Tukkuerä
10
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Halogeeniton:
kyllä
Vipujen määrä:
2
Moduulien lukumäärä:
0
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Laitteen syvyys:
42 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Jousipalautteinen kruunupainikerunko (5) kiinnitysrenkaasta erotetuin, itsestään palautuvin kiinnityskynsin. Kytkentäliittimet IEC 60669-1 mukaan. Nimellisvirta 10 AX ja nimellisjännite 250VAC. Liitäntä jousiliittimin, syöttö yhteisellä tuloliittimellä. Voidaan varustaa merkkivaloyksiköillä 1675.., 1676.. ja 168.. Voidaan käyttää R.x -sarjojen 2-osaisten vipujen kanssa. Asennus R.classic -sarjan peitelevyjen kanssa tai Serie 1930 sarjan 58mm keskiöaukollisten erillispeitelevyjen 13820x kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


