HAGER - Painike - 6/10A/230V UJ 0X

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Painike - 6/10A/230V UJ 0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - vetonaru

  • Väri - muu

  • Halogeeniton - kyllä

  • Kiinnitystapa - kynsikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610094983

Sähkönumero

2115563

Toimittajan tuotenumero

WDE395619

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

vetonaru

Väri:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

kynsikiinnitys

Materiaali:

muu

Nimellisvirta:

10 A

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

42 mm

Vipujen määrä:

0

Kokoonpano:

peruselementti

Moduulien lukumäärä:

0

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7035

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vetonarupainikerunko 14cm vetonarulla

Vetonarupainikerunko vaihtokosketintoiminnolla, varustettu itsestään palautuvilla, kiinnitysrenkaasta eristetyillä kiinnityskynsillä, kytkentäliittimet IEC 60669-1 mukaisesti 2,5 mm2 johdinpoikkipinnoille asti, liitäntä jousiliittimillä. Nimellisjännite 250 VAC, nimellisvirta 10 AX. Vetonarun pituus 14 cm. Soveltuu katto- ja seinäasennukseen valaistuksen ja valvontapiirien ohjaukseen. Yhteensopiva kalustesarjojen S.1, K.x, Q.x ja R.x keskilevyjen 1146xxx, 1147xxx kanssa. Kojerunko on varustettavissa merkkivaloyksiköillä 1675.. ja 1676..

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan