HAGER - Painike - HÄTÄ-SEIS 1s+1a 10A av KR har

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Painike - HÄTÄ-SEIS 1s+1a 10A av KR har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avausmenetelmä - käännettävä lukituksen avausmekanismi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Reiän halkaisija - 22 mm

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250617174329

Sähkönumero

2009189

Toimittajan tuotenumero

WNA032

Tukkuerä

18

Avausmenetelmä:

käännettävä lukituksen avausmekanismi

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Reiän halkaisija:

22 mm

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Suojan halkaisija:

36.5 mm

Valolla:

ei

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Merkkilamppu:

0 V

HÄTÄ-SEIS-painikerunko avaimella 1s+1a 10A, W.1, harmaa

Hätä-Seis -painikerunko, 1a kosketin + 1s kosketin pinta-/uppoasennus - Lukko - vaihtuvalla sarjalla

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan