HAGER - Painike Integro Flow - 5/10A/250V UKR rus

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Laitteen leveys - 55.5 mm

  • Laitteen korkeus - 55.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334240358

Sähkönumero

2111820

Toimittajan tuotenumero

936752501

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Käyttötapa:

keinukyktin

Laitteen leveys:

55.5 mm

Laitteen korkeus:

55.5 mm

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Väri:

ruskea

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

kruunupainike

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Vipujen määrä:

2

Moduulien lukumäärä:

0

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

8017

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

25 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

13 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kruunupainike 10A/250V, Integro Flow/Pure, ruskea matta

Kruunupainike 2 sulkeutuvaa kosketinta (5) nimellisjännite 250VAC, kytkentävirta 10AX. Asennus 4-pistekiinnityksellä paneelipintoihin. Varustettavissakosketussuojarasialla takapinnan liitäntöjen suojaamiseksi.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan