HAGER - Painike KNX - 2os. vaaka-as. T UJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Painikkeiden määrä - 2
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250617178341
Sähkönumero
2802552
Toimittajan tuotenumero
WNT304
Tukkuerä
36
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Painikkeiden määrä:
2
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väri:
harmaa
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Energiankulutus:
0.01 W
Ohjauspisteiden määrä:
4
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Merkintäalueella:
ei
Sisältää näytön:
ei
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7011
Läpinäkyvä:
ei
Infrapunatunnistimella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
KNX-painikerunko 2-osainen vaaka-asentoisella vivun kiinnitystallalla neljällä ohjauspisteellä W.1 pinta- tai uppoasennukseen sisäänrakennetulla väyläkytkentäyksiköllä. Väylä liityntä sille varatulla väyläliittimellä. Punainen status-LED ja valaistu ohjelmointipainike. Toimintona käsikatkaisu aikaisemmin automaattisesti käynnistetyille toiminnoille.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


