HAGER - Painike KNX - 2os. viistoasent. T UJ

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Painike KNX - 2os. viistoasent. T UJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Painikkeiden määrä - 2

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

11 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250617178327

Sähkönumero

2802551

Toimittajan tuotenumero

WNT332

Tukkuerä

36

Asennustapa:

pinta-asennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Painikkeiden määrä:

2

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väri:

harmaa

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Energiankulutus:

0.15 W

Ohjauspisteiden määrä:

2

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Merkintäalueella:

ei

Sisältää näytön:

ei

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7035

Läpinäkyvä:

ei

Infrapunatunnistimella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

32 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Painike väyläliitynnällä 2-osainen, vipu viistoasennossa KNX W.1

KNX-painikerunko 2-osainen viistoasentoisella vivun kiinnitystallalla W.1 pinta- tai uppoasennukseen sisäänrakennetulla väyläkytkentäyksiköllä. Väylä liityntä sille varatulla väyläliittimellä. Punainen status-LED ja valaistu ohjelmointipainike. Toimintona käsikatkaisu aikaisemmin automaattisesti käynnistetyille toiminnoille.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan