HAGER - Painike KNX - 6-pain. MI/RGB-mv An-Al

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Painikkeiden määrä - 3

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Materiaali - muovi

  • Ohjauspisteiden määrä - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

13 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250617153645

Sähkönumero

2803914

Toimittajan tuotenumero

80163774

Tukkuerä

50

Asennustapa:

uppoasennus

Painikkeiden määrä:

3

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Materiaali:

muovi

Ohjauspisteiden määrä:

6

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Painike 3-osainen merkintäikkunalla KNX K.5 ruostumaton alumiini

Painike 3-osainen, merkintäikkunalla ja RGB LEDeillä

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan