HAGER - Painike KNX B.IQ - 1-os lisät. Lasi mus

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Painikkeiden määrä - 1

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Väri - musta

  • Materiaali - lasi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334372066

Sähkönumero

2803516

Toimittajan tuotenumero

75161592

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Painikkeiden määrä:

1

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väri:

musta

Materiaali:

lasi

Ohjauspisteiden määrä:

2

Pinnan suojaus:

lakattu

Materiaalin laatu:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9005

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Painike 1-osainen lisätoiminnoilla B.IQ lasi, musta

B.IQ-painike 1-osainen lisätoiminnoilla

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan