HAGER - Painike KNX B.IQ - 1-os lisät. RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Painikkeiden määrä - 1
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väri - ruostumaton teräs
Materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
11 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334257097
Sähkönumero
2803508
Toimittajan tuotenumero
75161593
Tukkuerä
15
Asennustapa:
uppoasennus
Painikkeiden määrä:
1
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaali:
metalli
Ohjauspisteiden määrä:
2
Pinnan suojaus:
muu
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9022
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
B.IQ-painike 1-osainen lisätoiminnoilla
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


