HAGER - Painike KNX B.IQ - 2-os. lisät. An-Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Painikkeiden määrä - 2
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väri - alumiini
Materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334257554
Sähkönumero
2803505
Toimittajan tuotenumero
75162594
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Painikkeiden määrä:
2
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väri:
alumiini
Materiaali:
metalli
Ohjauspisteiden määrä:
4
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Materiaalin laatu:
alumiini
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Kotelointiluokka (IP):
IP20
B.IQ-painike 2-osainen lisätoiminnoilla
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


