HAGER - Painike KNX B.IQ - 2-os lisät. RST

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Painikkeiden määrä - 2

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Materiaali - metalli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334257134

Sähkönumero

2803509

Toimittajan tuotenumero

75162593

Tukkuerä

15

Asennustapa:

uppoasennus

Painikkeiden määrä:

2

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaali:

metalli

Ohjauspisteiden määrä:

4

Pinnan suojaus:

muu

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9022

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Painike 2-osainen lisätoiminnoilla B.IQ ruostumaton teräs

B.IQ-painike 2-osainen lisätoiminnoilla

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan