HAGER - Painike KNX B.IQ - 3-os lisät. RST

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Painikkeiden määrä - 3

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Materiaali - metalli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

13 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334257172

Sähkönumero

2803510

Toimittajan tuotenumero

75163593

Tukkuerä

15

Asennustapa:

uppoasennus

Painikkeiden määrä:

3

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaali:

metalli

Ohjauspisteiden määrä:

6

Pinnan suojaus:

muu

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9022

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Painike 3-osainen lisätoiminnoilla B.IQ ruostumaton teräs

B.IQ-painike 3-osainen lisätoiminnoilla

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan