HAGER - Painike KNX B.IQ - 3-os. lisät.val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Painikkeiden määrä - 3

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

13 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334256496

Sähkönumero

2803502

Toimittajan tuotenumero

75163599

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Painikkeiden määrä:

3

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Ohjauspisteiden määrä:

6

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Painike 3-osainen lisätoiminnoilla B.IQ puhtaanvalkoinen, matta

B.IQ-painike 3-osainen lisätoiminnoilla

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan