HAGER - Painike KNX B.IQ - 3-os. term. An-Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - uppoasennus
Ohjauspisteiden määrä - 8
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0
Materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334257592
Sähkönumero
2803548
Toimittajan tuotenumero
75663594
Tukkuerä
1
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
uppoasennus
Ohjauspisteiden määrä:
8
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Pintamateriaali:
matta
Väri:
alumiini
RAL-numero (vastaava):
9006
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Berker B.IQ - painikekalusteet termostaatilla
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


