HAGER - Painike KNX B.IQ - 3-os term. lasi val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - uppoasennus
Ohjauspisteiden määrä - 8
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0
Materiaali - lasi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334380917
Sähkönumero
2803554
Toimittajan tuotenumero
75663590
Tukkuerä
1
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
uppoasennus
Ohjauspisteiden määrä:
8
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Materiaali:
lasi
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
kiiltävä
Väri:
valkoinen
RAL-numero (vastaava):
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Berker B.IQ - painikekalusteet termostaatilla
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


