HAGER - Painike KNX B.IQ - 3-os. term.val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Ohjauspisteiden määrä - 8

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334257271

Sähkönumero

2803545

Toimittajan tuotenumero

75663599

Tukkuerä

15

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Asennustapa:

uppoasennus

Ohjauspisteiden määrä:

8

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Väri:

valkoinen

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Painike 3-osainen lämpötilansäätimellä ja näytöllä B.IQ puhtaanvalkoinen, matta

Berker B.IQ - painikekalusteet termostaatilla

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan