HAGER - Painike KNX B.IQ - 4-os. lisät. An-Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Painikkeiden määrä - 4
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väri - alumiini
Materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334257578
Sähkönumero
2803507
Toimittajan tuotenumero
75164594
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Painikkeiden määrä:
4
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väri:
alumiini
Materiaali:
metalli
Ohjauspisteiden määrä:
8
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Materiaalin laatu:
alumiini
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
B.IQ-painike 4-osainen lisätoiminnoilla
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


