HAGER - Painike KNX B.IQ - 4-os lisät. lasi mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Painikkeiden määrä - 4
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väri - musta
Materiaali - lasi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334372141
Sähkönumero
2803519
Toimittajan tuotenumero
75164592
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Painikkeiden määrä:
4
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väri:
musta
Materiaali:
lasi
Ohjauspisteiden määrä:
8
Pinnan suojaus:
lakattu
Materiaalin laatu:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
B.IQ-painike 4-osainen lisätoiminnoilla
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


