HAGER - Painike KNX B.IQ - 4-os. term. An-Al

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Ohjauspisteiden määrä - 10

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0

  • Materiaali - metalli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334257608

Sähkönumero

2803549

Toimittajan tuotenumero

75664594

Tukkuerä

1

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Asennustapa:

uppoasennus

Ohjauspisteiden määrä:

10

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Pintamateriaali:

matta

Väri:

alumiini

RAL-numero (vastaava):

9006

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Painike 4-osainen lämpötilansäätimellä ja näytöllä B.IQ alumiini

Berker B.IQ - painikekalusteet termostaatilla

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan