HAGER - Painike KNX B.IQ - 4-os term. RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - uppoasennus
Ohjauspisteiden määrä - 10
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0
Materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334257325
Sähkönumero
2803552
Toimittajan tuotenumero
75664593
Tukkuerä
15
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
uppoasennus
Ohjauspisteiden määrä:
10
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Väri:
ruostumaton teräs
RAL-numero (vastaava):
9022
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Berker B.IQ - painikekalusteet termostaatilla
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


