HAGER - Painike KNX B.IQ - 5-os term. RST

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Ohjauspisteiden määrä - 12

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0

  • Materiaali - metalli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334257387

Sähkönumero

2803553

Toimittajan tuotenumero

75665593

Tukkuerä

15

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Asennustapa:

uppoasennus

Ohjauspisteiden määrä:

12

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Väri:

ruostumaton teräs

RAL-numero (vastaava):

9022

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Painike 5-osainen lämpötilansäätimellä ja näytöllä B.IQ ruostumaton teräs

Berker B.IQ - painikekalusteet termostaatilla

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan