HAGER - Painike KNX B.IQ - 5-os. term.val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - uppoasennus
Ohjauspisteiden määrä - 12
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334257394
Sähkönumero
2803547
Toimittajan tuotenumero
75665599
Tukkuerä
15
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
uppoasennus
Ohjauspisteiden määrä:
12
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Väri:
valkoinen
RAL-numero (vastaava):
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Berker B.IQ - painikekalusteet termostaatilla − Kytkin-, painike-, himmennys-, verho- ja termostaattitoiminnoille − Yksi- ja kaksipainikekäyttö parametroitavissa − Yksipainikekäyttö kytkentään, painikkeille, verhoille ja himmennykseen − Laajennusyksikkö tilanneohjauspainikkeelle − 2:lla valkoisella tilanilmaisu-LEDillä per vipu (merkintäikkunan valaistus) − Sinisellä käyttö-LEDillä − Yksilölliseen yksittäishuoneiden lämpötilaohjaukseen − Lämmitys- ja/tai jäähdytystilalle lisätasolla tai ilman − Ohjainkäyttötilat: mukavuus, valmiustila, yö ja jäätymis-/lämpösuojaustila − 2:lla ylimääräisellä painikkeella näytön ohjaukseen − Käyttötilan näyttö, valvottu lukitus, huone- ja ulkolämpötila kuten myös aika yhdistettynä kelloon − Lämpötilan mittaus sisäisellä lämpötila-anturilla ja/tai ulkoisella viestintäobjektilla (painotusarvo parametroitavissa) − Sisälämpötila-arvon haku viestintäobjektilla − Huonelämpötilan kellokytkimellä ja 2:n viikkon ajastustoiminnolla − Painikeaputoiminto voidaan aktivoida − Asennettavaksi 1-osaisiin vakiokojerasioihin − Jatkuvaan (PI) tai kytkettyyn (2-piste) ohjaukseen maks. 2 ohjauspiirille − Irrotussuojauksella − Tekstinäyttö (ASCII-muoto) − LCD-näyttö symboleilla ja taustavalolla, kytkettävissä objektilla − Painikkeen estotoiminnolla − Loppuasiakkaan näytön laajuus parametroitavissa − Erillinen ikkunakosketinobjekti − Ohjelmoitavissa alkaen ETS2, V1.2a − Hälytysviesti väyläkytkentäyksiköstä irrotuksen jälkeen 1 bitti, 1 tavu tai 2 tavua − Läsnäolopainike parametroitavissa mukavuuden lisäämiseksi − Arvolähetin himmennykseen, asennolle, kirkkaudelle ja lämpötila-arvoille 1 ja 2 tavua − Soveltuvat peitelevyt samantyylisenä lisäsovelluksille, katso tuotesarja B.7 − Lisätuotteille asennuksen täydentämiseksi yhteensopivin värein/materiaalein, katso tuotesarjat S.1/B.x
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


